Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwerlastanker TA M10 T/25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-090269
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     090269
EAN/GTIN:
     4006209902691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
schwerlastanker m10
  • Schwerlast-Hülsenanker für die Vorsteckmontage (Innengewindeanker TA M, Anker mit Schraube TA M-S) und Durchsteckmontage (TA M-T und TA M8 BP).
  • Durch Anziehen der Schraube bzw. Sechskantmutter wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand.
  • Spezielle, schwer demontierbare Befestigung als Einbruch- und Diebstahlschutz (TA M8 BP).
Schwerlastanker TA M10 T/25 S
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
15 [mm]
Dübellänge:
100 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209902691
Gewinde:
M 10
max. Dicke des Anbauteils:
25 [mm]
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 [mm]
Schlüsselweite:
17 [mm]
Schraubenlänge:
100 [mm]
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 2,5 [mm]
Verankerungstiefe:
55 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Ankerbolzen, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7567*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7567*
€ 4,47047
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG