Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Universal-Rahmendübel FUR 10 x 185 SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-088780
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     088780
EAN/GTIN:
     4006209887806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Rahmendübel FUR-SS
  • Universal-Rahmendübel
  • Im Vollbaustoff erzeugen die Lamellen Spreizkräfte.
  • Im Lochbaustoff erzeugen die Lamellen Spreizkräfte am Steinsteg und Verzahnung im Hohlraum.
  • Befestigungssätze mit fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen in Feuchträumen und im Außenbereich.
Universal-Rahmendübel FUR 10 x 185 SS
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 [mm]
Bohrlochdurchmesser:
10 [mm]
Dübellänge:
185 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209887806
mit Rand:
1
fischer Sicherheitsschraube:
7 x 190 [mm]
max. Dicke des Anbauteils:
115 [mm]
min. Bohrlochtiefe:
195 [mm]
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
195 [mm]
Schlüsselweite:
13 [mm]
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0594*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0594*
€ 2,45069
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG