Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gelenkrohrschelle FGRS 25 - 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-079423
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     079423
EAN/GTIN:
     4006209794234
Suchbegriffe:
DIN 4109
Gelenkrohrschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
  • Einteilige Gelenkrohrschelle mit Pendelschraube als Schnellverschluss.
Gelenkrohrschelle FGRS 25 - 30
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M 8
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8, SW 13
Blechstärke s:
1,25 [mm]
Breite x Stärke:
20 x 1,25 [mm]
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite B:
63 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209794234
Farbe:
schwarz
Härte:
45 + - 5° Shore A [HRC]
Höhe H:
49 [mm]
Höhe Anschlussmutter:
6.8 [mm]
Höhe Z:
28 [mm]
Höhe Z1:
21 [mm]
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0.65 [kN]
Nenngröße:
3/4" [Zoll]
Radius X:
20 [mm]
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Spannbereich:
25 - 30 [mm]
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M 5 x 25
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5732*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG