Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus LS 3/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-058155
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     058155
EAN/GTIN:
     4006209581551
Suchbegriffe:
Dübelschellen
Leitungsschlaufe SF plus LS
Steckschellen
  • Steckdübel zur direkten Befestigung von Einzeldübeln und Leitungsbündeln von 3 bis 40 mm Durchmesser
Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus LS 3/13
Weitere Informationen:
Bohrloch:
6 [Ø mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209581551
Farbe:
lichtgrau
min. Bohrlochtiefe:
35 [mm]
Spannbereich:
3 - 13 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischerwerke
058157
ab € 0,2314*
Ähnlich
fischerwerke
058156
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG