Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Metall GKM 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-C26260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040432
EAN/GTIN:
     4006209404324
Suchbegriffe:
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel fischer
gipskartondübel
Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
31 [mm]
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 [mm]
max. Dicke des Anbauteils:
12 [mm]
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209404324
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,16*
€ 30,55*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,12*
€ 30,56*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,21*
€ 30,66*
3 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,259*
€ 30,719*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,37*
€ 31,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG