Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1K-Pistolenschaum PUP S 750 B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-040302
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     040302
EAN/GTIN:
     4006209403020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
  • 1-komponentiger Polyurethanschaum mit hoher Ausbeute.
  • Der Schaum wird mit einer fischer PU-Pistole ausgebracht und härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
  • Schaumausbeute freigeschäumt bei PUP 500 G B2 bis zu 43 l (entspricht dem Inhalt einer handelsüblichen 750 ml Dose) und bei PUP 750 B2 bis zu 55 l.
  • Erfüllt Anforderungen an Fensteranschluss-Dämmung nach dem Stand der Technik.
1K-Pistolenschaum PUP S 750 B2
Weitere Informationen:
GTIN (EAN-Code):
4006209403020
Inhalt je Dose:
750 [ml]
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
40 [l]
Sprachen auf Kartusche:
D
Weitere Suchbegriffe: Zargenschaum, Dichtstoff (2K, Bau), Fensterkitt, Kitt (Glasermaterial), Silkon (Dichtmasse, Bau)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG