Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rundstahlbügel ETR 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-024435
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     024435
EAN/GTIN:
     4006209244357
Suchbegriffe:
Rundstahlbügel
  • Rundstahlbügel galvanisch verzinkt mit metrischen Gewinde.
  • Sechskantmuttern sind lose beigelegt.
Rundstahlbügel ETR 168
Weitere Informationen:
Breite B:
184 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209244357
Gewinde:
M 14 [mm]
Länge (L1):
210 [mm]
Länge (L2):
65 [mm]
Nenngröße:
6" [Zoll]
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Weitere Suchbegriffe: Rohrhalterung (Edelstahl, legiert), Rohrlager (Edelstahl, legiert), Rundstahlbügel (Stahl, legiert), Rundstahlbügel (Edelstahl, legiert), Rundstahlbügel (nichtrostender Stahl), Rohrlager (nichtrostender Stahl), Rohrhalterung (Stahl, legiert), Rohrhalterung (nichtrostender Stahl), Rohrlager (Stahl, legiert)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4152*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG