|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C646-024424 Herst.-Nr.: 024424 EAN/GTIN: 4006209244241 |
| |
|
|  |  |
 | - Rundstahlbügel galvanisch verzinkt mit metrischen Gewinde.
- Sechskantmuttern sind lose beigelegt.
Rundstahlbügel ETR 66 - 76 Weitere Informationen:  |  | Breite B: | 88 [mm] | GTIN (EAN-Code): | 4006209244241 | Gewinde: | M 10 [mm] | Länge (L1): | 110 [mm] | Länge (L2): | 45 [mm] | Nenngröße: | 2 1/2" [Zoll] | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrhalterung (Edelstahl, legiert), Rohrlager (Edelstahl, legiert), Rundstahlbügel (Stahl, legiert), Rundstahlbügel (Edelstahl, legiert), Rundstahlbügel (nichtrostender Stahl), Rohrlager (nichtrostender Stahl), Rohrhalterung (Stahl, legiert), Rohrhalterung (nichtrostender Stahl), Rohrlager (Stahl, legiert) |
|  |  |
| |