Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe "Basic", Schirm 7cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-906038
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     906038
EAN/GTIN:
     4059276031740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
PRO FIT® Base-Cap,Anstoßkappe in Form einer Baseballmütze, Stoff aus waschbarer Baumwolle, Schale aus ABS, seitliche Belüftungslöcher erhöhen die Atmungsaktivität, Größenverstellung mittels Klettverschluss, hoher Tragekomfort durch Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
rot
Material:
Stoff: 100 % Baumwolle / Schale: ABS
Lieferbare Farben:
rot / grün / marine / royalblau / schwarz
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 812:2012
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe rot, anstoßkappe, Kopfschutz, Basecap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
906036
ab € 7,51*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
906035
ab € 6,79*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
906037
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.