Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzbügel PRO FIT® "Proflex 24", SNR 24 dB, orange Stöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-905551
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     905551
EAN/GTIN:
     4059276031566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Gehörschutzbügel Proflex, blauer Bügel mit orangen, konisch geformten Stöpseln, Stöpsel austauschbar, besonders leicht, erzeugt kaum Druckgefühl, Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt, einfache Anwendung, Ideal bei häufigem Auf- und Absetzen - kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden, Ersatzstöpsel sind verfügbar ( Art: 157, 158, 159, 186 ), hervorragende Dämmwerte: SNR 24 db(A), H 26 db(A), M 20 db(A), L 19 db(A)
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-24 dB
Farbe:
blau / orange
Material:
Kunststoff
Verpackung:
1 Stück / 100 Stück im Karton
Norm:
EN 352-2:2002
Weitere Suchbegriffe: fitzner gehörschutzbügel, bügel gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Bügelgehörschutz, Gehörschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
186
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.