Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Kev-thermo", gelb/schwarz, Noppen, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-791-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     791-10
EAN/GTIN:
     4059276011582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Kev-Thermo Nitrilhandschuh, gelb / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Kevlar® Paraaramid - Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, Schnittschutzklasse 4, guter Schnitt- und Hitzeschutz, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, flexibel, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen, gute Alternative zum Lederhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb / schwarz
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen / Träger: Kevlar® Paraaramid
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
Schnittschutzlevel:
3B
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Kälteschutz, Thermische Risiken, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3321B EN 407 X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.