Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, Bauwollschlinge, 27 cm, Strickbund, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-670411
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     670411
EAN/GTIN:
     4059276026388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwollschlingen-Handschuh, natur, Strickbund - für einen sicheren Sitz, Flügeldaumen, Länge ca. 27 cm, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 200°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Baumwolle
Länge:
27 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
200 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, profit 670411, Hitzeschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Thermohandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.