Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh "Perfect", weiß, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-39122-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     39122-8
EAN/GTIN:
     4059276004058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Handschuh, weiß / weiß, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
5 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3131X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, profit 39122, PU-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,86*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,09*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 22,69*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.