Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Seifenspender für Handwaschcreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-33241
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     33241
EAN/GTIN:
     4059276038190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Seifenspender für Cremeseife, an der Wand zu befestigen. mit transparentem Sichtfenster, abschließbar, für 900ml Seife.
Weitere Informationen:
Abmessung:
B=128mm, H=210mm, T=90mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Verpackung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
999000
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.