Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Ram S3 Halbschuh, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C6451-2318-36
Hersteller:
     Pro Fit
Herst.-Nr.:
     2318-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PRO FIT® Sicherheitshalbschuh Ram S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, aus Rindnarbenleder, integierte Überkappe, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle, Knöchel-, Schaftrand- und Laschenpolster, durgehende Innensohle, ergonomische geformt, antistatisch, öl- und säurebeständig
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz / grau
Material:
Leder
Schutzstufe:
S3
Ausführung:
Halbschuh
Lieferbare Größen:
36 - 46
Verpackung:
1 Paar / 10 Paar im Karton
Norm:
EN 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro Fit
2348-36
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.