Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien Schutzanzug, Braunbär Kat III, Typ 5,6, weiß, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-1432-XXL
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     1432-XXL
EAN/GTIN:
     4059276014699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
SMS Schutzoverall, leicht, komfortabel, atmungsaktiv, ideal für lange Tragedauer auch in warmer Umgebung. Sehr beweglich, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Reißverschlussabdeckung.
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
weiß
Material:
3-lagiges SMS
Lieferbare Größen:
M - XXXL
Verpackung:
1 Stück / 50 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Schutz gegen feste Partikel (Partikel dicht) (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht) (Typ 6), EN 1073-2:2002 Kontamination gegen radioaktive Partikel, EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften, EN 14325:2004 Schutzkleidung gegen Chemikalien
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall xxl, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug sms, profit 1432, Einwegoverall, Schutzoverall, SMS, Overall, Einmalanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0701
ab € 3,27*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
T11371-XXL
ab € 6,83*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8153
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.