Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenpolster für se:motion, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Rückenpolster für se:motion, türkis
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-em-001/008
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     em-001/008
EAN/GTIN:
     4049694001845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

PRODUKTIDEE:
Sedus se:motion kommt in seiner Grundausführung ganz ohne Polsterung aus, die wohlgeformten Kunststoffteile für Sitz und Rückenlehne sind dafür mit einer Zonen-Sitzprofilierung und mit einer luftdurchlässigen Rückenlehne mit Semitransparenz ausgestattet. Eine Polsterung für se:motion kann von Beginn an oder auch nachträglich erworben werden. So lassen sich später hinzutretende Gestaltungswünsche flexibel erfüllen und se:motion auch in der Zukunft individualisieren. Sitz- und Rückenpolster können ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen einfach gewechselt oder nachträglich angebracht werden.


PRODUKTVORTEILE INNOVATIVE POLSTERLÖSUNG: 

  • Nachträglich ausrüst- und austauschbares Wechselpolster (werkzeuglos) bietet Zukunftssicherheit:
    (1) Nachträgliche Anpassbarkeit z.B. bei Umzug, Organisationsänderungen, Farbwechsel, etc.
    (2) Möglichkeit des Upgrades: Polster können auch nachträglich einzeln erworben werden
    (3) Individualisierung durch vielseitige und veränderbare Farbgestaltungen
    (4) Kosteneinsparung in der Instandhaltung bei Verschmutzungen, Mitarbeiterwechsel, etc.
    (5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster
  • Rückenpolster auf der Vorderseite komfortabel gepolstert in blau. Rückseite in hochwertigem Strick (basaltgrau).

AUSSTATTUNG:
Werkzeuglos wechselbares Rückenpolster in türkis

Farblich passendes SitzpolsterArtikel-Nr.: 6281-em-001/008 - Sitzpolster für se:motion, türkis

Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Material:
Stoffbezug
Scheuertouren:
200.000 Martindale
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
em-801/004
ab € 169,62*
Zubehör
Sedus
em-801/003
ab € 190,90*
Zubehör
Sedus
em-801/010
ab € 258,44*
Zubehör
Sedus
em-801/011
ab € 226,44*
Zubehör
Sedus
em-801/002
ab € 170,28*
Zubehör
Sedus
em-801/001
ab € 189,27*
Zubehör
Sedus
em-801/005
ab € 259,29*
Zubehör
Sedus
em-801/006
ab € 271,22*
Zubehör
Sedus
em-801/008
ab € 226,88*
Zubehör
Sedus
em-801/009
ab € 231,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.