Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Großfachregal, Anbau, HxBxT 2000x1512x524 mm, Fachl. 350 kg, 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, Anbau, HxBxT 2000x1512x524 mm, Fachl. 350 kg, 3 Böden
Großfachregal, Anbau, HxBxT 2000x1512x524 mm, Fachl. 350 kg, 3 Böden
Artikel-Nr.:
     C618-27112
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     GFRS20.15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Großfachregal
  • besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis
  • schraublose Steckmontage
  • Stufentraverse im 25-mm-Raster höhenverstellbar
  • Spanplatten- und Stahlböden mit Traversen bündig
  • Stützen wahlweise verzinkt oder kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lager
Anzahl Fachebenen:
3 St
Artikelbezeichnung:
Großfachregal
Ausführung:
gesteckt
Ausführung Fachebene:
Stahl
Aussteifung:
Längsaussteifung
Breite:
1512 mm; 1512
Fachbreite:
1500 mm
Fachlast:
350 mm
Fachtiefe:
500 mm
Feldlast:
1600 kg
Höhe:
2000 mm; 2000
Kästen:
nein
Nutzung:
zweiseitig
Produkt-Typbezeichnung:
GFRS
Raster:
25 mm
Regalart:
Anbaufeld
Tiefe:
500 mm; 500
Verfahrbar:
nein
Werkstoff:
Stahl verzinkt ; WPA328003
Hersteller-Name:
BITO-Lagertechnik
Artikelnummer:
27112
Tragfähigkeit:
350
Anzahl der Einlegeböden:
3
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal 80cm tiefe, Grossfachregal, Fachbodenregal, Grossspannregal, Anbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 204,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachebene mit Stahlfachböden, BxT 1500x500 mm, Fachl. 350 kg, verzinkt
BITO-Lagertechnik
GFF15.50S
€ 63,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG