Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stückgut-Durchlaufregal, Anbau, HxBxT 2500x2760x2500 mm, 12 Leisten, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stückgut-Durchlaufregal, Anbau, HxBxT 2500x2760x2500 mm, 12 Leisten, blau
Stückgut-Durchlaufregal, Anbau, HxBxT 2500x2760x2500 mm, 12 Leisten, blau
Artikel-Nr.:
     C618-26730
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36-26730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Röllchenregal
Stückgut-Durchlaufregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x2760x2500 mm, 12 Rollenleisten, gerade, blau
Weitere Informationen:
Anzahl Rollenleisten:
12 St
Ausführung:
gerade
Breite:
2760 mm; 2760
Farbe:
blau ; WDA057001
Farbe RAL:
RAL 5010 (Enzianblau)
Höhe:
2500 mm; 2500
Regalart:
Anbaufeld
Stützentyp:
SF4
Tiefe:
2500 mm; 2500
Hersteller-Name:
BITO-Lagertechnik
Artikelnummer:
26730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.994,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG