Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwerlastregal, Grund, HxBxT 2500x2360x1100 mm, Tragkr. 6160 kg, 4 Ebenen,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal, Grund, HxBxT 2500x2360x1100 mm, Tragkr. 6160 kg, 4 Ebenen,blau
Schwerlastregal, Grund, HxBxT 2500x2360x1100 mm, Tragkr. 6160 kg, 4 Ebenen,blau
Artikel-Nr.:
     C618-25744
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     66-25744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastkragarmregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Komplettes Regalfeld
  • Stützrahmen fertig montiert
  • kompatibel mit unserem Palettenregalsystem PRO, durch die Verwendung des Stützentyps P1
  • Feldbreiten bis 2.700 mm
  • Fachebenen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Fachebenen mit verzinkten Stahl-Einlegesegmenten
  • Stahl-Einlegesegmente mit Traversenoberkante bündig, ebene Auflagefläche

Grundfeld bestehend aus: 2 fertig montierte Stützrahmen, 3 bzw. 4 Fachebene mit Stahl-Einlegesegmenten, inklusive Sicherungshaken und Betonschrauben zur Bodenbefestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
4 St
Artikelbezeichnung:
Schwerlastregal
Ausführung:
vormontiert
Ausführung Fachebene:
Stahl
Breite:
2360 mm; 2360
Fachlast:
1540 mm
Farbe:
blau ; WDA057001
Farbe RAL:
RAL 5010 (Enzianbalu)
Feldlast:
6160 kg
Höhe:
2500 mm; 2500
Produkt-Typbezeichnung:
P1
Raster:
60 mm
Regalart:
Grundfeld
Stützentyp:
P1
Tiefe:
1100 mm; 1100
Traversenlänge:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl, beschichtet ; BAC891001
Hersteller-Name:
BITO-Lagertechnik
Artikelnummer:
25744
Tragfähigkeit:
1540
Anzahl der Einlegeböden:
4
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Grundregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.044,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anfahrschutz, L-Form, H 400 mm, gelb/schwarz
BITO-Lagertechnik
AS40.2
€ 38,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
DIS200
€ 2,90*
Zubehör
Herabfallsicherung für Palettenregal, seitlich, T 1100 mm, Profil 80x66 mm
BITO-Lagertechnik
66-24501
€ 45,90*
Zubehör
Herabfallsicherung für Palettenregal, seitlich, T 800 mm, Profil 80x66 mm
BITO-Lagertechnik
66-24500
€ 43,80*
Zubehör
Lastverteiler für Palettenregal, LxB 1180x180 mm, inkl. Befestigung, Stahl, blau
BITO-Lagertechnik
66-22886
€ 95,50*
Zubehör
Lastverteiler für Palettenregal, LxB 880x180 mm, inkl. Befestigung, Stahl, blau
BITO-Lagertechnik
66-22885
€ 75,50*
Zubehör
Schutzplanke für Doppelregalreihe, LxHxT 2500x270x560 mm, gelb/schwarz
BITO-Lagertechnik
SPS56.25
€ 277,00*
Zubehör
Schutzplanke für Einfachregalreihe, LxHxT 1200x560x270 mm, gelb/schwarz
BITO-Lagertechnik
SPS56.12
€ 215,00*
Zubehör
Stützenschutz, H 1000 mm, U-Form, Profilbreite 80 mm, gelb
BITO-Lagertechnik
66-22924
€ 45,10*
Zubehör
Unterlegblech für Palettenregale, LxB 120x105 mm, t=4 mm, verzinkt
BITO-Lagertechnik
66-22830
€ 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG