Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT 95L HL B-Aufkleber Set / 1350.0 Anschweißmaß: 55 Sicherungshaken B-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-24891
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1040-0001
EAN/GTIN:
     4250692934749
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.00 kg
EAN:
4250692934749
Höhe:
95 mm
Länge:
1350 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1040-0001
Weitere Suchbegriffe: Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, traverse palettenregal, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.