Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelboden Set 1057x500 420kg verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-2278
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2278
EAN/GTIN:
     4250692915304
Suchbegriffe:
Kragarmregal Sockelboden
Kragarmregalsockelboden
Sockelboden für Kragarmregal
Sockelboden
glanzverzinkt, werden auf die Ständerfüße aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.90 kg
EAN:
4250692915304
Länge:
1057 mm
Tragkraft:
420 kg
AX2012_ID:
2278
Weitere Suchbegriffe: bito sockelboden, kragarmregal sockelboden, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.