Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK27113 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-22686
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22686
EAN/GTIN:
     4250692933094
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.33 kg
EAN:
4250692933094
Breite:
178 mm
Höhe:
133 mm
Länge:
277 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
22686
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,27*
€ 43,45*
12 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 44,40*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 55,96*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 43,66*
€ 57,79*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 43,47*
€ 57,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,50*
€ 44,625
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,80*
€ 43,792
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,03375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.