Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK55179 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341662
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19998
EAN/GTIN:
     4250692931380
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatzkästen schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.48 kg
EAN:
4250692931380
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
557 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
19998
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, bito einsatzkästen, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 63,53*
€ 81,10*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 81,49*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 75,64*
€ 92,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 75,68*
€ 92,52*
15 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 97,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,10*
€ 96,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,30*
€ 93,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,94125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 11,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0018
ab € 76,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.