Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC PC-Tischplatte 1600x800x28 Buchendekor inkl. KA Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19303
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19303
EAN/GTIN:
     4250692930505
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Buchendekor, inkl. 2 Kragarmen 600 mm und Befestigungsmaterial, Traglast 100 kg, Stärke 28 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
29.12 kg
EAN:
4250692930505
Breite:
800 mm
Länge:
1600 mm
Material:
Holz
Farbe:
Buchendekor
AX2012_ID:
19303
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.