Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Set MBSG 64421C 600x400x423 purpurrotClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18660
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18660
EAN/GTIN:
     4250692929707
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf-behälter rot
mf behälter
bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel, geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III, alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO, Farbe purpurrot
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.26 kg
Breite:
410 mm
Höhe:
438 mm
Länge:
610 mm
EAN:
4250692929707
Material:
PP
Farbe:
purpurrot
AX2012_ID:
18660
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 25,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 73,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.