Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Set MBSG 43321C 400x300x323 purpurrotClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18655
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18655
EAN/GTIN:
     4250692929349
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf-behälter rot
mf behälter
bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel, geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III, alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO, Farbe purpurrot
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.95 kg
Breite:
310 mm
Höhe:
338 mm
Länge:
410 mm
EAN:
4250692929349
Material:
PP
Farbe:
purpurrot
AX2012_ID:
18655
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,87*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 25,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 72,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.