Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassauflage 800- 270x 816x 210 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18103
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18103
EAN/GTIN:
     4250692927994
Suchbegriffe:
Umweltgerechtes Lagern
aus Winkelprofilen mit Durchschubsicherung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.66 kg
EAN:
4250692927994
Höhe:
210 mm
Länge:
270 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
18103
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.