Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x5356x1320 NT600 IPE120 TypL 6Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17920
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0037
EAN/GTIN:
     4250692904667
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 840 kg, Tragkraft gesamt: 10080 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
388.71 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904667
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0037
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.273,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.683,98*
€ 4.383,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.577,35*
€ 4.257,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.434,30*
€ 4.086,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.352,02*
€ 3.988,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.282,91*
€ 3.906,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.273,99*
€ 3.896,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 21,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0012
ab € 321,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.