Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x5356x 920 NT400 IPE120 TypL 6Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17918
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0035
EAN/GTIN:
     4250692904704
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 1320 kg, Tragkraft gesamt: 15840 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
319.47 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904704
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0035
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.677,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.903,61*
€ 3.455,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,25*
€ 3.415,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.768,63*
€ 3.294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.718,04*
€ 3.234,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.677,10*
€ 3.185,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 13,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0010
ab € 289,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.