Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x4295x1100 NT500 IPE100 TypL 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17907
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0024
EAN/GTIN:
     4250692904582
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 875 kg, Tragkraft gesamt: 8750 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
219.31 kg
Breite:
4295 mm
Höhe:
1980 mm
Länge:
4295 mm
EAN:
4250692904582
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0024
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.058,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.364,41*
€ 2.813,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.298,54*
€ 2.735,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.196,83*
€ 2.614,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,44*
€ 2.541,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.091,41*
€ 2.488,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,81*
€ 2.449,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 19,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 240,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.