Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x3235x1100 NT500 IPE100 TypL 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17904
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0021
EAN/GTIN:
     4250692904506
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 700 kg, Tragkraft gesamt: 7000 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
174.95 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
3235 mm
EAN:
4250692904506
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0021
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.647,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,55*
€ 2.241,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,10*
€ 2.156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.736,98*
€ 2.067,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,39*
€ 2.023,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.665,33*
€ 1.981,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,94*
€ 1.961,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 19,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 240,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.