Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x5366x 620 NT500 IPE120 TypL 6Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17901
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0018
EAN/GTIN:
     4250692904476
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 1050 kg, Tragkraft gesamt: 6300 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
275.11 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
5366 mm
EAN:
4250692904476
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0018
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.262,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,58*
€ 3.054,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.494,33*
€ 2.968,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.386,28*
€ 2.839,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.321,70*
€ 2.762,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.273,83*
€ 2.705,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,97*
€ 2.692,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 19,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0008
ab € 252,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.