Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x 600 NT500 IPE100 TypL 6Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17892
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0009
EAN/GTIN:
     4250692904438
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 1050 kg, Tragkraft gesamt: 5250 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
199.64 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904438
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0009
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.735,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,42*
€ 2.353,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,73*
€ 2.264,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,09*
€ 2.173,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,39*
€ 2.128,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.751,51*
€ 2.084,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,72*
€ 2.065,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 19,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0002
ab € 246,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.