Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x 500 NT400 IPE100 TypL 6Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17891
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0008
EAN/GTIN:
     4250692904421
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 1320 kg, Tragkraft gesamt: 6600 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
185.61 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904421
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0008
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.563,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,47*
€ 2.048,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,76*
€ 2.009,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,21*
€ 1.918,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.612,20*
€ 1.918,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,37*
€ 1.886,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.585,36*
€ 1.886,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,93*
€ 1.861,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0001
ab € 180,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.