| |
|
| Artikel-Nr.: C618-16426 Herst.-Nr.: C0720-0008 EAN/GTIN: 4250692923149 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 2 glanzverzinkten Traversen mit Adaptern und 2 Stahlfachböden Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 19.21 kg | EAN: | 4250692923149 | Breite: | 600 mm | Länge: | 2000 mm | AX2012_ID: | C0720-0008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal b2000mm, fachboden für steckregal, bito fachboden |
| | |
| |