Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 1056x604x24x1.30 140kg Kragarm 20° gebogen verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16135
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16135
EAN/GTIN:
     4250692922982
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
glanzverzinkt, werden auf die Kragarme aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Beschriftungsleisten separat, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
8.35 kg
EAN:
4250692922982
Länge:
1057 mm
Tragkraft:
140 kg
AX2012_ID:
16135
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.