Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD64221 600x400x223 taubenblau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-11119
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0004
EAN/GTIN:
     4250692917032
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.77 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
240 mm
Länge:
610 mm
EAN:
4250692917032
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0004
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 81,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 25,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 72,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 56,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.