Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm
Artikel-Nr.:
     C613-9405-20
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     9405-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

Dreikant - Reduktionsmaßstab 20 cm

aus Aluminium, Skalen 1:2,5 - 1:5 / 1:10 - 1:20 / 1:50 - 1:100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,56*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aluminium - Reduktionslineal 30 cm
Standardgraph
940330
€ 5,00*
Ähnlich
Dreikant - Reduktionsmaßstab 15 cm
Standardgraph
9405-15
€ 3,51*
Ähnlich
Dreikant - Reduktionsmaßstab 30 cm
Standardgraph
9405
ab € 8,35*
Ähnlich
Dreikant - Reduktionsmaßstab 30 cm
Standardgraph
9411-AS
€ 6,48*
Ähnlich
Dreikant - Reduktionsmaßstab 30 cm
Standardgraph
9411-AN
€ 6,48*
Ähnlich
Dreikant - Reduktionsmaßstäbe 15 cm und 20 cm
Standardgraph
9405D
€ 46,80*
Ähnlich
Reduktionsmaßstab stano metric ARCHITEKT 30 cm
Standardgraph
9401
€ 19,69*
Ähnlich
Reduktionsmaßstab stano metric INGENIEUR 30 cm
Standardgraph
9400
€ 19,69*
Ähnlich
Reduktionsmaßstab stano metric VERMESSUNG 30 cm
Standardgraph
9403
€ 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG