Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück mit Innengewinde für PP-R Rohr 11/2"-50x8,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück mit Innengewinde für PP-R Rohr 11/2"-50x8,3mm
Übergangsstück mit Innengewinde für PP-R Rohr 11/2"-50x8,3mm
Artikel-Nr.:
     C6116-377510
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     377510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
beulco pe übergangsstück
übergangsmuffe pvc

Übergangsstück mit Innengewinde für PP-R Rohr 11/2"-50x8,3mm

BEULCO Repair
Das Reparatursortiment für Rohrleitungen
Der BEULCO Repair Reparaturverbinder für PVC und PP-Rohre im Kalt- und Heißwasserbereich bis 75°C

für PVC-C und PP-R Rohre

Der Reparaturverbinder wurde für die Reparatur von PVC-C und PP-R Rohren konzipiert, die in den 90er Jahren vielfach eingebaut wurden und nun nach und nach undicht werden.
Sie bieten eine kostengünstige Alternative für aufwändige Reparaturen oder Neuinstallationen.

Anwendungsbereiche
Reparaturarbeiten
Mit dem Reparaturverbinder können Rohrschäden behoben werden. Zum Sortiment gehören Übergangsstücke mit Außen- und Innengewinde
sowie Reparaturstücke und Reparaturkupplungen. Diese können Rohrschäden in Längen von 180, 200, 220 und 240mm ausgleichen.

Technischer Aufbau:
Die materialschonende Verbindungstechnik ermöglicht, dass das Rohr durch den Klemmring immer nur so stark beansprucht wird,
wie es die Druck-und Zugverhältnisse notwendig machen. Somit ist vorzeitiger Verschleiß wegen Materialüberbeanspruchung ausgeschlossen
und das vorhandene Rohr wird nicht unnötig mit Druck belastet.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem
UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben
(Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

Weitere Informationen:
geeignet für::
PP-R
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Steckverbinder, Messing, Rohrübergang, Innengewinde, PP, PP-R, PP Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.