| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-377497 Herst.-Nr.: 377497 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übergangsstück mit Innengewinde für PP-R Rohr 1"-32x5,4mmBEULCO Repair Das Reparatursortiment für Rohrleitungen Der BEULCO Repair Reparaturverbinder für PVC und PP-Rohre im Kalt- und Heißwasserbereich bis 75°C für PVC-C und PP-R Rohre Der Reparaturverbinder wurde für die Reparatur von PVC-C und PP-R Rohren konzipiert, die in den 90er Jahren vielfach eingebaut wurden und nun nach und nach undicht werden. Sie bieten eine kostengünstige Alternative für aufwändige Reparaturen oder Neuinstallationen. Anwendungsbereiche Reparaturarbeiten Mit dem Reparaturverbinder können Rohrschäden behoben werden. Zum Sortiment gehören Übergangsstücke mit Außen- und Innengewinde sowie Reparaturstücke und Reparaturkupplungen. Diese können Rohrschäden in Längen von 180, 200, 220 und 240mm ausgleichen. Technischer Aufbau: Die materialschonende Verbindungstechnik ermöglicht, dass das Rohr durch den Klemmring immer nur so stark beansprucht wird, wie es die Druck-und Zugverhältnisse notwendig machen. Somit ist vorzeitiger Verschleiß wegen Materialüberbeanspruchung ausgeschlossen und das vorhandene Rohr wird nicht unnötig mit Druck belastet. Material: BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | geeignet für:: | PP-R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Steckverbinder, Messing, Rohrübergang, Innengewinde, PP, PP-R, PP Rohr |
| | |
| |