| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-372690 Herst.-Nr.: 372690 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übergangskupplung universal 21-27mm x PE-Rohr 20mmBEULCO Repair Das Reparatursortiment für Rohrleitungen Der BEULCO Repair Universalverbinder für unterschiedlichste Rohrarten (z.B.PE, PVC, Kupfer, Edelstahl, Blei) Der Universalverbinder wurde so konstruiert, dass er die Verbindung von unterschiedlichsten Rohrarten ermöglicht. Als innovatives Produkt eignet er sich speziell für Reparaturen an Verbindungen mit unterschiedlichen Rohrmaterialien im Kalt- und Warmwasserbereich bis 40°C. Anwendungsbereiche Reparaturarbeiten Der Universalverbinder wird in hohem Maße von Versorgungsunternehmen, Installateuren und Bauunternehmen für Reparaturarbeiten genutzt. Neuinstallationen Auch bei Neuinstallationen spielt der Verbinder eine große Rolle. Hier wird er vor allem für die Verbindung von PE-Rohren und Metallrohren genutzt. Netzausbau Der Universalverbinder ist besonders hilfreich und sinnvoll, wenn es um den Ausbau von Ver- und Entsorgungsnetzen geht. Egal welches Rohr bereits vorhanden ist – mit dem Universalverbinder lässt es sich problemlos verbinden. Abdichtung: Die speziell geformte Dichtung besitzt eine große Anpressfläche. So ist sichergestellt, dass die Dichtung auch bei großen Toleranzen fest anliegt und die Dichtfunktion gegeben ist. Eine Deformation oder Verschiebung der Dichtung wird durch einen Druckring unterbunden. Der Einsatz ist auch bei leicht ovalen Rohren möglich. Die große Dichtung überbrückt zuverlässig leichte Oberflächenbeschädigungen. Leistungsfähiges Material: Das hochqualitative thermoplastische Material zeichnet sich durch seine Resistenz gegenüber UV-Strahlung, Chemikalien und Korrosion aus. Es werden keine Geschmacks- oder Geruchsstoffe an das Medium abgegeben. Die chemische Resistenz ermöglicht auch den Einsatz mit Flüssigkeiten außer Wasser. Eine entsprechende Liste kann beim Hersteller angefordert werden. Weitere Informationen: | | geeignet für:: | PE | PE-X | PVC | Kupfer | Edelstahl | ABS | verzinkter Stahl | Blei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Beulco Repair, Kunststoffverbinder, Rohrverbinder, Rohrverschraubung, Kunststoffverschraubung, Rohrverbindung, Universalverbinder, Reparaturverbinder, Reparaturverschraubung, Rohrkupplung, Kupplung, Universalkupplung, Rohrreparatur, Rohrschaden |
| | |
| |