Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwasser-Anschlusskasten mit 10x Systemtrenner BA DN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauwasser-Anschlusskasten mit 10x Systemtrenner BA DN20
Bauwasser-Anschlusskasten mit 10x Systemtrenner BA DN20
Artikel-Nr.:
     C6116-369584
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     369584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Rohrtrenner

Bauwasser-Anschlusskasten mit 10x Systemtrenner BA DN20

BEULCO Trinkwasser-Anschlusseinheit
Sicherer Schutz für Ihr Trinkwassernetz in der abschließbaren Einheit

Die BEULCO Trinkwasser-Anschlusseinheit ist die Lösung für die sichere Übergabe von Trinkwasser – überall und manipulationssicher. Die mobile Trinkwasserversorgung
auf Baustellen, Festplätzen, in der Landwirtschaft oder auf Messen und Events bekommt somit eine ganz neue Sicherheitsstufe.
Die Einheit wird fertig montiert mit 1, 2, 3, 4 oder 10 Entnahmestellen (Systemtrenner BA DN20) geliefert.
Natürlich kann die Trinkwasser-Anschlusseinheit mit weiteren Systemtrennern durch das Erweiterungsset nachgerüstet werden.

Normative Hintergründe
Die Trinkwasserverordnung beschreibt in § 17 die Notwendigkeit des Einsatzes einer geeigneten Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717, sofern
an einer Trinkwasserinstallation nicht eigensichere Apparate angeschlossen werden oder die Anlage mit einer Nichttrinkwasser führenden Leitung verbunden wird.
Werden Geräte bzw. Apparate in einer Trinkwasserinstallation nicht ordnungsgemäß abgesichert, kann es zu einem Rückfließen, -saugen oder –drücken von schädlichen Flüssigkeiten
in die Trinkwasserleitung kommen. Bei der mobilen Trinkwasserversorgung mit zeitlich befristeten Installationen ist häufig verunreinigtes Wasser der Flüssigkeitskategorie 3 und 4
anzutreffen. Solche Flüssigkeiten können zu einer direkten Beeinträchtigung der Gesundheit und somit zu einer Gefährdung des Verbrauchers führen.
Um den Rückfluss von Stoffen bis Kategorie 4 in die Trinkwasserinstallation sicher zu verhindern, wird der Systemtrenner BA (nach DIN EN 1717 ein “Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone”) als zugelassene Sicherungsarmatur eingesetzt.

Weitere Informationen:
geeignet für::
Trinkwasser
Systemtrenner BA DN20 und DN40 geprüft nach:
DVGW W570-1 | DIN EN 12729 | Zertifikat Nr. NW-6305BR0362
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Bauwasser, Bauwasseranschluss, Systemtrenner, Wasserversorgung, Veranstaltung, Wasserverteilung, Trinkwassernetz, Trinkwasseranschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.645,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.971,93*
€ 5.916,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.902,29*
€ 5.833,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.724,28*
€ 5.621,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.649,09*
€ 5.532,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.645,43*
€ 5.528,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.