| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-327201 Herst.-Nr.: 327201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wasserzähleranschlussgarnitur mit Quickturn-Ventilen Q3=4 (alt Qn2,5) 1"x1"Quickturn waagerecht, offen, verstellbar Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit Quickturn-Ventilen Nach DIN 1988-200 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen für Hauswasserzähler einzubauen. Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren eignen sich für den Einsatz in Neubauten und Renovierungen sowie auch zur Nachrüstung in bestehenden Hausinstallationen. Ausstattung Um eine schnelle fachgerechte und einfache Installation zu ermöglichen, sind die Bügel mit Kreuzschlitzen ausgestattet, damit eine optimale Justierung bei der Montage gewährleistet ist. Zudem sind die Garnituren mit Längenausgleichsverschraubungen ausgestattet, die einen optimalen Einbau des Wasserzählers garantieren. Um das Abdichten der Wasserzähleranschlussgarnitur bei der Installation noch sicherer zu machen, sind die Verschraubungen mit einem aufgerauten Außengewinde versehen. Das umfangreiche Sortiment an BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren bietet das passende Produkt für verschiedenste Einbausituationen und -voraussetzungen. Standardmäßig sind die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit einem Montageset für die Befestigung ausgestattet. Bei Bedarf können diese auch separat bestellt werden QUICKTURN-Ventile Für mehr Komfort. Auch wenn's eng wird. Ob bei Neubauten oder Gebäudesanierungen: Installationen in engen Räumlichketen, womöglich noch über Kopf, stellen Planer, Installateure und kommunale Versorger vor echte Herausforderungen. Die QUICKTURN-Kolbenventile sind eine einzigartige Lösung. Extrem niedrige Bauhöhen erleichtern Planung und Montage. Nur wenige Umdrehungen und das Ventil ist geöffnet bzw. geschlossen. Die wartungsfreien Funktionselemente
machen das Auswechseln von Ventiloberteilen überflüssig leichte Betätigung durch ergonomisch geformte Griffe schnelle Betätigung mit nur wenigen Drehungen von "auf" bis "zu" Drehrichtungsanzeige auf dem Griff das Beschriftungsschild auf dem Handgriff ermöglicht die eindeutige Leitungskennzeichnung nichtsteigendes Oberteil totraumfreies Oberteil Funktionsteile des Kolbenventils wartungsfrei und dauerhaft geschmiert ablagerungsresistenter Dichtkolben durch Spezialprofil Material Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem, UBA-konformem Material gefertigt. Die Bügel sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Alle eingesetzten Dichtungen entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes. Unsere Wasserzähler-Anschlussgarnituren sind auch in einer komplett bleifreien Variante (alle trinkwasserberührenden Komponenten) erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserzähler, Wasserzähleranschluss, Wasserzählereinbau, Zählereinbau, Wasserzählerinstallation, Zählerinstallation, Qn2, 5, Q3=4, Zählerbügel, Bügel, Wasserzählerbügel, Kolbenventil, Quickturn, Ventil, Edelstahlbügel |
| | |
| |