Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=16 (alt Qn10) 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=16 (alt Qn10) 2"
Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=16 (alt Qn10) 2"
Artikel-Nr.:
     C6116-151356
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     151356
EAN/GTIN:
     4027848151356
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Wasseruhr-Anschlussgarnitur
Wasserzähler-Anschlussgarnitur
beulco anschlussverschraubung

BEULCO auf Mercateo: individuell und persönlich
Sie benötigen Produktberatungen oder spezielle Services? Über den Marken-BusinessShop können Sie Kontakt zu ausgewählten BEULCO-Händlern aufnehmen und aus dem gesamten BEULCO-Sortiment zu Ihren individuell vereinbarten Konditionen bestellen.


Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=16 (alt Qn10) 2"

Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren

Nach DIN 1988-200 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen für Hauswasserzähler einzubauen.
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren eignen sich für den Einsatz in Neubauten und Renovierungen sowie auch zur Nachrüstung in bestehenden Hausinstallationen.

Ausstattung
Um eine schnelle fachgerechte und einfache Installation zu ermöglichen, sind die Bügel mit Kreuzschlitzen ausgestattet, damit eine optimale Justierung
bei der Montage gewährleistet ist. Zudem sind die Garnituren mit Längenausgleichsverschraubungen ausgestattet, die einen optimalen Einbau des Wasserzählers garantieren.
Um das Abdichten der Wasserzähleranschlussgarnitur bei der Installation noch sicherer zu machen, sind die Verschraubungen mit einem aufgerauten Außengewinde versehen.
Das umfangreiche Sortiment an BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren bietet das passende Produkt für verschiedenste Einbausituationen und -voraussetzungen.
Standardmäßig sind die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit einem Montageset für die Befestigung ausgestattet. Bei Bedarf können diese auch separat bestellt werden

Material
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem, UBA-konformem Material gefertigt.
Die Bügel sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Alle eingesetzten Dichtungen entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Unsere Wasserzähler-Anschlussgarnituren sind auch in einer komplett bleifreien Variante (alle trinkwasserberührenden Komponenten) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Wasserzähler, Wasserzählerverschraubung, WZV, Verschraubung, Messingverschraubung, Wasserzähleranschluss, Wasserzählereinbau, Längenausgleich, Ausgleichsverschraubung, AV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.