| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-151158 Herst.-Nr.: 151158 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Längenausgleichsverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=10 (alt Qn6) 1 1/4"Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren Nach DIN 1988-200 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen für Hauswasserzähler einzubauen. Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren eignen sich für den Einsatz in Neubauten und Renovierungen sowie auch zur Nachrüstung in bestehenden Hausinstallationen. Ausstattung Um eine schnelle fachgerechte und einfache Installation zu ermöglichen, sind die Bügel mit Kreuzschlitzen ausgestattet, damit eine optimale Justierung bei der Montage gewährleistet ist. Zudem sind die Garnituren mit Längenausgleichsverschraubungen ausgestattet, die einen optimalen Einbau des Wasserzählers garantieren. Um das Abdichten der Wasserzähleranschlussgarnitur bei der Installation noch sicherer zu machen, sind die Verschraubungen mit einem aufgerauten Außengewinde versehen. Das umfangreiche Sortiment an BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren bietet das passende Produkt für verschiedenste Einbausituationen und -voraussetzungen. Standardmäßig sind die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit einem Montageset für die Befestigung ausgestattet. Bei Bedarf können diese auch separat bestellt werden Material Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem, UBA-konformem Material gefertigt. Die Bügel sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Alle eingesetzten Dichtungen entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes. Unsere Wasserzähler-Anschlussgarnituren sind auch in einer komplett bleifreien Variante (alle trinkwasserberührenden Komponenten) erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserzähler, Wasserzählerverschraubung, WZV, Verschraubung, Messingverschraubung, Wasserzähleranschluss, Wasserzählereinbau, Längenausgleich, Längenausgleichsverschraubung, LAV |
| | |
| |