Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADAL Hb/Hp Complex - Schnelltest - Probe: Stuhl - Testkassetten 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NADAL Hb/Hp Complex - Schnelltest - Probe: Stuhl - Testkassetten 25 Stück
NADAL Hb/Hp Complex - Schnelltest - Probe: Stuhl - Testkassetten 25 Stück
NADAL Hb/Hp Complex - Schnelltest - Probe: Stuhl - Testkassetten 25 Stück
NADAL Hb/Hp Complex - Schnelltest - Probe: Stuhl - Testkassetten 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C611-272011
Hersteller:
     nal von minden
Herst.-Nr.:
     272011
EAN/GTIN:
     4250387305083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnelltest Stuhl
Stuhlprobentest
Stuhltest
hämoglobin stuhltest
Nadal® Hb/Hp Complex Test (Testkassette)

Packungsinhalt:

  • 25 einzeln verpackte Testkassetten
  • 25 Probennahmeröhrchen: Jeder enthält 2 ml 0.1 M TBS mit BSA und 0.02% Natriumazid
  • 25 Anleitungen zur Stuhlprobennahme
  • 25 Stuhlfänger
  • 1 Bedienungsanleitung
Der Hb/Hp-Complex ist ein visueller, immunochromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben. Der Test ist nur zur professionellen In Vitro diagnostischen Anwendung vorgesehen. Der Test wurde konzipiert um Hinweise auf Krankheiten im Dickdarmbereich wie Darmkrebs und größere Hämorrhoiden zu liefern. Durch Tests auf okkultes Blut im Stuhl kann man Darmkrebs frühzeitig erkennen und somit die Sterblichkeitsrate vermindern (Dam et. al., 1995; Miller, 1995; und Lang, 1996).

Testdetails

  • Probe / Probenvolumen: Stuhl
  • Testzeit: 5-15 Minuten
  • Sensitivität: 71,5% // Nachweisgrenze bei 25 ng freies oder gebundenes Hämoglobin/ ml Pufferlösung
  • Spezifität: 58,8% // keine Kreuzreaktivität mit Hämoglobin von Rind, Schwein, Kaninchen, Pferd und Schaf mit einer Konzentration von bis zu 0,5 mg/ml Extraktionspuffer
  • Lagerung: 2° C bis 30° C
Weitere Suchbegriffe: schnelltest stuhl, Onkologie, Hb/Hp, Complex, Schnelltest, Darmkrebs, Dickdarm, Hämorrhoiden, Hb/Hp Complex - Test, Hb/Hp Complex - Schnelltest, Hb/Hp - Test
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,68*
€ 136,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,23*
€ 133,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,79*
€ 129,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,84*
€ 125,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,75*
€ 110,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.