Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Silver Shadow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Silver Shadow
Normalansicht - Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Silver Shadow
Sammelmappe/Ordnungsmappe offen für Schriftgut DIN A4, mit 3 Klappen, innen schwarz
Artikel-Nr.:
     C609-940119
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     940119
EAN/GTIN:
     4011123504302
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Silver Shadow

Sammelmappe/Ordnungsmappe
für Schriftgut DIN A4, mit 3 Klappen und 2 Gummizug-Verschlüssen, lichtes Innenmaß 315 x 240 mm, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Sammelmappe/Ordnungsmappe für Schriftgut DIN A4
  • mit 3 Klappen und 2 Gummizug-Verschlüssen
  • lichtes Innenmaß 315 x 240 mm
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Silver Shadow, innen schwarz
  • Format: DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a4 kunststoff, eckspanner a4, eckspanner plastik, Sammelmappen, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen, Gummizugmappen, Juristenmappen, Ablagemappen, Aktenmappen, Gummizug-Ordnungsmappen, Einschlagmappen, Eckspannmappen, Angebotsmappen, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
942105
ab € 5,44*
Ähnlich
Ecobra
940105
ab € 5,45*
Ähnlich
Ecobra
944121
ab € 4,53*
Ähnlich
Ecobra
942121
ab € 7,16*
Ähnlich
Ecobra
940121
ab € 5,79*
Ähnlich
Ecobra
944119
ab € 2,23*
Ähnlich
Ecobra
942119
ab € 2,22*
Ähnlich
Ecobra
942123
ab € 3,84*
Ähnlich
Ecobra
940123
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.