Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Kurs-Lineal zur einfachen Bestimmung des Kurses, aus 1,6 mm transparentem Plexiglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Kurs-Lineal zur einfachen Bestimmung des Kurses, aus 1,6 mm transparentem Plexiglas
Normalansicht - Ecobra Kurs-Lineal zur einfachen Bestimmung des Kurses, aus 1,6 mm transparentem Plexiglas
Artikel-Nr.:
     C609-8660
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8660
EAN/GTIN:
     4011123043702
Suchbegriffe:
Kurslineal
Navigationslineal
Parallel-Lineal
Parallellineal

Ecobra Kurs-Lineal zur einfachen Bestimmung des Kurses, aus 1,6 mm transparentem Plexiglas

Kurs-Lineal
zur schnellen, einfachen Bestimmung des Kurses, aus 1,6 mm starkem transparenten Plexiglas, Vollkreis-Winkelmesser 360° – 1° mit zusätzlichen nautischen Bezeichnungen, Skala mit Maßstäben 1:50.000 und 1:200.000, einschl. Gebrauchsanleitung

Artikeldetails:

  • aus 1,6 mm starkem transparenten Plexiglas
  • Vollkreis-Winkelmesser 360° - 1° mit zusätzlichen nautischen Bezeichnungen
  • Skala mit Maßstäben 1:50.000 und 1:200.000
  • einschl. Gebrauchsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schulwinkelmesser, Winkelmesser Schule, kurslineal ecobra, kurslineal, schulwinkelmesser 360°, Navigations-Lineale, Navigationsbestecke, Kurslineale, Kurs-Lineale, Nautische Geräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
7072
ab € 16,66*
Ähnlich
Ecobra
7073
ab € 19,25*
Ähnlich
Ecobra
7074
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.