Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen
Normalansicht - Ecobra Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen
Artikel-Nr.:
     C609-839906
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     839906
EAN/GTIN:
     4011123040503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine

Ecobra Feinminen Ø 0,9 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen

Feinminen 0,9 mm Ø, Härte 2B

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, ecobra feinminen 0,9mm, druckbleistift minen, druckbleistiftmine 0,9mm, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,03067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
839008
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.